Taco de nailon con borde

Ref.: 090320525
Ver todas las versiones

TACO-MASTER-NYLON-C/TOPE-D5X25

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TACO-MASTER-NYLON-C/TOPE-D5X25
Taco de nailon con borde
W-MR
  • Buena resistencia a la degradación, el paso del tiempo y los agentes atmosféricos y químicos
  • Para fijaciones ligeras en los principales materiales de construcción
  • Con lengüetas de seguridad reforzadas y resistentes a la torsión
  • Para su uso con tornillos para madera, tornillos Wüpofast o aglomerados sin contrarrosca, rosca de anillo o tornillo autoperforante

El borde del taco evita que el taco penetre demasiado en el orificio

Diámetro de anclaje

5 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

25 mm
Más Información

Material

PA
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Diseño

Con collarín
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

5 mm
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom)

25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Diámetro requerido del tornillo para madera dura (d scr.wood

2,5 - 4 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.400 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Diámetro requerido del tornillo para aglomerado

4 - 4,5 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 100 °C
Más Información

Catálogo General

090320525

Ficha Técnica

32408014.pdf

Ficha Técnica

32408015.pdf
Scroll to top