Taco de nailon

Ref.: 090314 75
Ver todas las versiones

TACO-MASTER-NYLON-D14X75

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TACO-MASTER-NYLON-D14X75
Taco de nailon
Para cargas ligeras (conexiones complementarias)
Para cargas ligeras (conexiones complementarias)
  • Poliamida (nailon) de alta calidad
  • Sin halógenos ni silicona
  • Resistente a temperaturas de -40 °C a +80 °C
  • El tope de impacto impide la expansión prematura durante la instalación directa
  • El cierre por torsión evita que gire en el orificio taladrado
  • El cuello del taco sin presión de expansión evita que el yeso y los azulejos se dañen
  • Instalación pasante y de pasador de aleta
  • Para el montaje, recomendamos utilizar el tornillo para tacos ASSY-D

  • Tacos de plástico para cargas ligeras (fijaciones complementarias)

  • Se puede usar en hormigón, ladrillo macizo, ladrillo silicocalcáreo macizo, piedra natural dura

  • Apto para fijar rieles de cortina, estantes de pared, armarios de pared ligeros, marcos, conductos de cables, abrazaderas de cables, interruptores eléctricos, toalleros, señalizaciones, detectores de movimiento, cestas colgantes, etc.

  • Para fijar componentes en combinación con un tornillo para aglomerado o madera (sin tornillo autoperforante, contrarrosca o rosca de anillo) (p. ej., ASSY-D)

  • Se puede usar en exteriores o en entornos húmedos en combinación con un tornillo de acero inoxidable

Se puede almacenar en el sistema ORSY®


  • Taladre el ladrillo perforado con taladro rotatorio (sin herramienta de impacto)

  • El escombro debe retirarse del orificio de perforación

  • Longitud del tornillo = grosor de conexión (+grosor de yeso/aislamiento) + longitud de anclaje + diámetro del tornillo

91

Diámetro de anclaje

14 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

75 mm
Más Información

Material

PA
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Profundidad de incrustación (h s)

75 mm
Más Información

Holgura de bordes (a r)

70 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

14 mm
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom)

75 mm
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Profundidad de taladro (h 1)

85 mm
Más Información

Profundidad de taladro (t)

85 mm
Más Información

Sin silicona

Más Información

Distancia de centro a centro (a)

140 mm
Más Información

Longitud de tornillo requerida (l s)

Espesor de la pieza suplementaria (+ yeso/espesor del aislam
Más Información

Altura de ajuste máxima (d a) - Estado

Depende de la longitud del tornillo
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Diámetro requerido del tornillo para madera dura (d scr.wood

10 - 12 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.575 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Diámetro máximo requerido del tornillo

12 mm
Más Información

Diámetro requerido del tornillo para aglomerado (partículas.

12 mm
Más Información

Diámetro mínimo requerido del tornillo

10 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del tornillo requerido

10-12 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 80 °C
Más Información

Catálogo General

09031475

Ficha Técnica

32408014.pdf

Ficha Técnica

32408015.pdf

Ficha Técnica

32408016.pdf

Ficha Técnica

32408040.pdf
Scroll to top