Tacos para clavos

Ref.: 0903760400
Ver todas las versiones

TACO-DE-GOLPE-CILINDRICO-6X40

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TACO-DE-GOLPE-CILINDRICO-6X40
Tacos para clavos
Para construcción en seco, con clavo de acero cincado

Instalación rápida y rentable

Premontado: no es necesario encontrar el tornillo correcto

También apto para conductos

Se puede retirar con un accionamiento en la cabeza del tornillo

Propiedades

  • Resistente a la radiación UV
  • Tacos de plástico de poliamida de alta calidad y resistentes al moho
  • Resistencia térmica de -40 °C a +150 °C
  • Sin halógenos ni silicona

Se puede usar en hormigón, ladrillo macizo, ladrillo silicocalcáreo, hormigón celular, ladrillo perforado verticalmente, ladrillo silicocalcáreo hueco, solado y pladur



Para unir elementos sin carga o sometidos a cargas ligeras en aplicaciones de construcción, metalurgia, fontanería y eléctricas


Cabeza plana: Para asegurar soportes angulares, paneles, chapas metálicas, conductos de cable y cualquier componente de instalación no empotrada


93,3

Resistencia ultravioleta

Más Información

Diámetro de anclaje

6 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

40 mm
Más Información

Material

PA
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

10 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Material del clavo

Acero
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

6 mm
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom)

30 mm
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Accionamiento interno

Z2
Más Información

Profundidad de taladro (h 1)

45 mm
Más Información

Sin silicona

Más Información

Código del sistema armonizado

73181559980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.978 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

150 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 150 °C
Más Información

Diámetro del anclaje x longitud del anclaje (l)

6 x 40 mm
Más Información

Catálogo General

0903760400

Ficha Técnica

32408034.pdf
Scroll to top