Par durante el anclaje (T inst) |
60 Nm |
Diámetro de anclaje |
16 mm |
Material |
A4 |
Profundidad eficaz del anclaje (h ef) |
65 mm |
Diámetro nominal de broca (d 0) |
20 mm |
Longitud del anclaje (L H) |
65 mm |
Materiales de construcción |
Sí |
Aprobación |
ETA-02/0044;ETA-05/0120 |
Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f) |
18 mm |
Tipo de rosca |
M |
Distancia mínima centro a centro (s min) |
150 mm |
Profundidad de atornillado mínimo requerido |
18 mm |
Profundidad máxima de atornillado requerida |
23 mm |
Holgura mínima del borde (c min) |
200 mm |
Profundidad de taladro (h 0) |
65 mm |
Holgura mínima del borde en hormigón no agrietado (c min) |
200 mm |
Grosor mínimo del componente (h min) |
160 mm |
Código del sistema armonizado |
731819000900 |
Peso del producto (por artículo) |
99.560 g |
Tipo de rosca x diámetro de anclaje |
M16 |
Profundidad mínima/máxima del atornillado requerido |
18-23 mm |
Catálogo General |
090403016 |
Ficha Técnica |
32407811.pdf |
Ficha Técnica |
32407812.pdf |
Y120221006020000520969130ccc47be | |
Y120221006020000104601060ccc47be |