Taco de encastre

Ref.: 0904010081
Ver todas las versiones

TACO MAST. ENCAS ZN W-EDS M8X40

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TACO MAST. ENCAS ZN W-EDS M8X40
Taco de encastre
W-ED/S
Taco de rosca interior con rosca métrica para anclaje en hormigón, de acero galvanizado
  • Profundidad del taladro reducida
  • Elevadas capacidades de soporte de carga
  • Comprobación del ajuste visual y protección de la mano durante la instalación con la herramienta de marcado/expansión
  • La herramienta mecánica de colocación facilita y agiliza la instalación
  • Capacidad de soporte de carga inmediata, sin esperas
  • La pieza fijada se puede retirar fácilmente en cualquier momento
  • La pieza fijada se puede anclar con un tornillo de fijación o una varilla roscada
  • No requiere par de instalación
  • La punta de tope junto con la herramienta de separación acoplable facilita y agiliza la instalación. Los orificios de perforación compatibles hacen que la instalación sea aún más segura.

Conexión individual: hormigón estándar C20/25 a C50/60 (hormigón no fisurado)



Conexiones múltiples: anclaje de sistemas sin soporte de carga (M6-M16, hormigón fisurado y no fisurado)


  • P. ej., varillas roscadas, estructuras metálicas, perfiles de metal, rejillas, conductos de cables, tuberías, rieles de montaje, etc.


Se puede utilizar en hormigón <C20/25 y en piedra natural resistente a la compresión (no homologado)



Solo debe usarse en interiores con unas condiciones ambientales secas


Taco de encastre W-ED/A4, véase [13.2]


Taco de encastre W-ED, M12 (para coronas perforadoras), y W-ED, DW15, véase [13.3]


13,1

Par durante el anclaje (T inst)

8 Nm
Más Información

Diámetro de anclaje

8 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef)

40 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

10 mm
Más Información

Longitud del anclaje (L H)

40 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Aprobación

ETA-02/0044;ETA-05/0120
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

9 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Distancia mínima centro a centro (s min)

80 mm
Más Información

Profundidad de atornillado mínimo requerido

9 mm
Más Información

Profundidad máxima de atornillado requerida

20 mm
Más Información

Holgura mínima del borde (c min)

95 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 0)

40 mm
Más Información

Grosor mínimo del componente (h min)

100 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14.150 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro de anclaje

M8
Más Información

Profundidad mínima/máxima del atornillado requerido

9-20 mm
Más Información
Scroll to top