Anclaje para placas de yeso laminado W-GS tipo K (4507010101)

Ref.: 0903251
Ver todas las versiones

TACO-PARED-PREFAB-W-GS-ABS-14,5X33

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Para fijaciones secundarias en placas de cartón- yeso y placas de yeso laminado, placas de construcción aligerada así como hormigón celular

- Para fijar componentes constructivos en combinación con tornillos para tableros de madera o madera aglomerada

- Aplicable en exterior o zonas húmedas en combinación con tornillos de acero inoxidable

- El diseño patentado permite la introducción del taco mediante punta PZ, AW y Torx, puesto que la transmisión de fuerza se realiza a través del hexagonal

- Aplicable en exterior o zonas húmedas en combinación con tornillos de acero inoxidable

- El seguro patentado contra el giro se acciona al introducir un tornillo A la tracción, el taco no gira y queda anclado en el soporte

- Precisa de poco espacio detrás de la placa

- Tanto el taco como el tornillo pueden atornillarse utilizando la misma punta

- Montaje rápido y económico, sin taladro previo y con atornillador con acumulador

Longitud del anclaje (l)

33 mm
Más Información

Material

PLA
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Holgura de bordes (a r)

50 mm
Más Información

Diámetro del orificio en el componente (d Bau)

6.5 mm
Más Información

Distancia de centro a centro (a)

100 mm
Más Información

Altura de ajuste máxima (d a) - Estado

Depende de la longitud del tornillo
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.228 g
Más Información

Grosor mínimo del componente (d)

9.5 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Diámetro requerido del tornillo para aglomerado

4,5 - 5 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 80 °C
Más Información

Catálogo General

0903251

Ficha Técnica

32408004.pdf