Soporte especial

Ref.: 0715544134
Ver todas las versiones

TACO DE GOMA 30MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TACO DE GOMA 30MM
Soporte especial
Para amortiguador de goma
Para plataformas elevadoras de vehículos

Material

NBR
Más Información

Diámetro

100 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

300.000 g
Más Información

Altura

30 mm
Más Información

Catálogo General

0715544134

Ficha Técnica

59955845.pdf

Ficha Técnica

59955815.pdf
Scroll to top