TACO-ZEBRA-GOLPE-AVE-Z3-(A1K)-40-8X80 Taco clavo, W-ZND Tipo SK Para la fijación de escuadras de madera, listones, láminas y todos los componentes para montajes empotrados. Cuerpo del taco con cabeza avellanada, acero galvanizado
Montaje rápido y económico
Se puede retirar con un accionamiento en la cabeza del tornillo
Con tornillo compatible preinstalado
Apto para instalaciones pasantes
El tope de martillo integral visible impide la expansión prematura
Para instalaciones empotradas y salientes (se retrae automáticamente en madera blanda)
Resistente a la radiación UV
Resistente a la descomposición (tacos de plástico de poliamida de alta calidad)
Resistente a temperaturas de -40 °C a +150 °C
Sin halógenos
Se puede usar en hormigón, ladrillo sólido, ladrillo silicocalcáreo, hormigón celular, ladrillo hueco, hormigón ligero, ladrillo silicocalcáreo hueco, solado y paneles de yeso
Cualquier accesorio para cargas ligeras y medias en aplicaciones de carpintería, metalurgia, fontanería y eléctricas
Para la fijación de escuadras, paneles, chapas metálicas, conductos de cables, armazones, etc.
https://www.wurth.es/taco-de-golpe-zebra-m8-avellanado-bicromado-w-znd-d-8x80mm465116TACO-ZEBRA-GOLPE-AVE-Z3-(A1K)-40-8X80TACO-ZEBRA-GOLPE-AVE-Z3-(A1K)-40-8X80<br>Taco clavo, W-ZND<br>Tipo SK<br>Para la fijación de escuadras de madera, listones, láminas y todos los componentes para montajes empotrados. Cuerpo del taco con cabeza avellanada, acero galvanizado<br><ul><li>Montaje rápido y económico</li><li>Se puede retirar con un accionamiento en la cabeza del tornillo</li><li>Con tornillo compatible preinstalado</li><li>Apto para instalaciones pasantes</li><li>El tope de martillo integral visible impide la expansión prematura</li><li>Para instalaciones empotradas y salientes (se retrae automáticamente en madera blanda)</li><li>Resistente a la radiación UV</li><li>Resistente a la descomposición (tacos de plástico de poliamida de alta calidad)</li><li>Resistente a temperaturas de -40 °C a +150 °C</li><li>Sin halógenos</li></ul><br><ul><li>Se puede usar en hormigón, ladrillo sólido, ladrillo silicocalcáreo, hormigón celular, ladrillo hueco, hormigón ligero, ladrillo silicocalcáreo hueco, solado y paneles de yeso</li><br/><li>Cualquier accesorio para cargas ligeras y medias en aplicaciones de carpintería, metalurgia, fontanería y eléctricas</li><br/><li>Para la fijación de escuadras, paneles, chapas metálicas, conductos de cables, armazones, etc.</li></ul><br>93https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/136970.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/136970.jpg/Químicos de aplicación/Químicos de aplicación/Seguridad y Salud2024-02-16T19:44:17+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!