Taco clavo, W-ZND

Ref.: 090635860
Ver todas las versiones

TACO ZEBRA NYLON DE GOLPE A2

Descripción

- Taco Zebra Golpe con cabeza avellanada (Tipo SK)

- Tornillo de acero inoxidable A2



1 Campo de aplicación

- Indicado para hormigón, ladrillo macizo, ladrillo silico-calcáreo, hormigón poroso, ladrillo hueco, hormigón ligero, ladrillo silicocalcáreo hueco, solado

- Cualquier fijación en el sector de la construcción, madera, metal e instaladores para cargas ligeras y medias

- Cabeza plana: fijación de ángulos, placas, chapas, canales de cables y los elementos de construcción para montajes no avellanados

- Cabeza avellanada: fijación de listones, tablas, chapas delgadas y los elementos de construcción para montajes avellanados

- Con rosca métrica para enroscar abrazaderas de tubo, soportes, etc

- Tipo DS con arandela de estanqueidad para la instalación de techos y fachadas de chapa sobre soportes macizos



2 Ventajas

- Montaje rápido y económico

- Ahorro de tiempo debido al tornillo premontado

- Idóneo para montajes pasantes

- El tornillo del taco se puede desmontar

- El diseño del taco asegura una expansión controlada y eficaz



3 Características

- Resistente a los agentes climáticos y a la radiación UV

- Taco de poliamida (nylon) de alta calidad, resistente a la corrosión

- Estable a temperaturas entre – 40 °C y + 150 °C

- El tipo cabeza avellanada se enrasa de forma automática en la madera blanda

Diámetro de anclaje

8 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

60 mm
Más Información

Material

PLA
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

20 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Material del clavo

Acero inoxidable A2
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

8 mm
Más Información

Diámetro del orificio en el componente (d f)

8 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom)

40 mm
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Accionamiento interno

Z3
Más Información

Profundidad de taladro (h 1)

45 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181551980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.252 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

150 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 150 °C
Más Información

Diámetro del anclaje x longitud del anclaje (l)

8 x 60 mm
Más Información