Taco Nylon® para brida cuadrado

Ref.: 0593516037
Ver todas las versiones

TACO-BRIDA-NYLON-CUAD.NEGRO-D6MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TACO-BRIDA-NYLON-CUAD.NEGRO-D6MM
Taco Nylon® para brida cuadrado
Taco a presión para la fijación de cables y tubos con el uso de bridas

Datos técnicos

  • Material: poliamida 6.6 /Nylon®.
  • Admite bridas de hasta 9,5mm de ancho.
  • Libre de halógenos.
  • Color natural y gris (RAL 7035): destinados para uso interior.
  • Color negro: resistentes a rayos ultravioleta e inclemencias metereológicas. Debido a las partículas de carbón que contiene, se reduce el efecto de la radiación ultravioleta.

Versión sin alas

  • El cabezal del taco está diseñado para asegurar una perfecta retención de la brida.

Modo de empleo

  • Para su montaje, taladrar la base de fijación con broca del diámetro indicado e introducir el taco golpeándolo con un martillo.

Anchura de la cabeza

9.7 mm
Más Información

Material

PA 6
Más Información

Altura de la cabeza

6.2 mm
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

85 °C
Más Información

Longitud

37.2 mm
Más Información

Se puede utilizar para bridas

máx. 9,5 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Condiciones de temperatura mínima

0 °C
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

6 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.400 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

0 hasta 85 °C
Más Información

Catálogo General

0593516037

Ficha Técnica

32408226.pdf
Scroll to top