Taco de paraguas W-KDH

Ref.: 0904752
Ver todas las versiones

TACO MASTER PARAGUAS CON GANCHO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TACO MASTER PARAGUAS CON GANCHO
Taco de paraguas W-KDH
Con arandela, tuerca y gancho; acero cincado
Para fijaciones secundarias en paredes huecas, techos huecos y paneles sándwich de distintos tipos
  • Con longitud prolongada y variable útil
  • Completamente premontado
  • El taco paraguas se fija en la base
  • La varilla roscada giratoria permite el ajuste individual de cada punto de fijación, por ejemplo, al crear una inclinación

  • Para accesorios en paredes huecas, falsos techos, techos suspendidos y diversos elementos de varias capas

  • Punto de carga máxima sobre techos de chapa trapezoidal para tubos = 0,8 kN/otras fijaciones= 1,0 kN

63

Diámetro de anclaje

5 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

100 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diseño

Con arandela, tuerca y gancho
Más Información

Diámetro de la rosca (d thr)

5 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

15 mm
Más Información

Diámetro del orificio en el componente (d Bau)

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Profundidad mínima de la cavidad (h)

70 mm
Más Información

Altura máxima del accesorio (d a)

60 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

39.400 g
Más Información

Catálogo General

0904752

Ficha Técnica

32407997.pdf

Ficha Técnica

32407998.pdf
Scroll to top