Taco de aislamiento W-ID

Ref.: 090350095
Ver todas las versiones

TACO AISLAMIENTO W-ID 95

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Taco blanco

Longitud del anclaje (l)

95 mm
Más Información

Material

PE
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Profundidad de incrustación (h s)

95 mm
Más Información

Holgura de bordes (a r)

100 mm
Más Información

Diámetro nominal del taladro (d 0), estado

No perforar previamente
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Diámetro del orificio en el componente (d Bau)

5 mm
Más Información

Diámetro del orificio de perforación en yeso/revestimiento d

30 mm
Más Información

Diámetro de la rosca del tornillo (d thr)

8 mm
Más Información

Distancia de centro a centro (a)

300 mm
Más Información

Profundidad máxima de atornillado (d a)

70 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

19.168 g
Más Información

Grosor mínimo del componente (d)

95 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Resistencia contra

Condiciones climatológicas;Descompuesto;Paso del tiempo
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-20 hasta 100 °C
Más Información

Catálogo General

090350095

Ficha Técnica

32408010.pdf

Ficha Técnica

32408011.pdf