TACO AISLAMIENTO W-DDX D50X120 Taco para aislamiento W-DDX Disco Ø 50 mm
Ventajas
Resistente a la corrosión y agentes climáticos.
Se presenta con disco de Ø 50 mm.
Debido a la pequeña profundidad de inserción, ahorro de tiempo de taladrado con un mínimo de 30 mm al realizar el taladro.
Propiedades
Polipropileno PP (Taco) y ABS (Clavo) de alta calidad.
Estable a temperaturas entre – 40°C y + 80°C.
Taco de plástico con clavo expandible y disco de Ø 50 mm para fijación de materiales aislantes rígidos autoportantes como, por ejemplo, placas de porexpan.
Fijación sobre hormigón, ladrillo macizo, ladrillo hueco y hormigón ligero.
Las piezas deben quedar siempre cubiertas y así protegidas de la luz y los rayos UV
Fijación de materiales aislantes en pared
Fijación de láminas e impermeabilizantes en el exterior de sótanos.
Indicado para diferentes soportes, preferentemente en ladrillo hueco, pero también en hormigón, hormigón ligero y ladrillo macizo.
https://www.wurth.es/taco-aislamiento-w-ddx-d50x120465826TACO AISLAMIENTO W-DDX D50X120TACO AISLAMIENTO W-DDX D50X120<br>Taco para aislamiento <br>W-DDX<br>Disco Ø 50 mm<br><p class="level1">Ventajas</p><ul><li>Resistente a la corrosión y agentes climáticos.</li><li>Se presenta con disco de Ø 50 mm.</li><li>Debido a la pequeña profundidad de inserción, ahorro de tiempo de taladrado con un mínimo de 30 mm al realizar el taladro.</li></ul><P></P><p class="level1">Propiedades</p><ul><li>Polipropileno PP (Taco) y ABS (Clavo) de alta calidad.</li><li>Estable a temperaturas entre – 40°C y + 80°C.</li><li>Taco de plástico con clavo expandible y disco de Ø 50 mm para fijación de materiales aislantes rígidos autoportantes como, por ejemplo, placas de porexpan.</li><li>Fijación sobre hormigón, ladrillo macizo, ladrillo hueco y hormigón ligero.</li><li>Las piezas deben quedar siempre cubiertas y así protegidas de la luz y los rayos UV</li></ul><br><P>Fijación de materiales aislantes en pared</P><br/><P>Fijación de láminas e impermeabilizantes en el exterior de sótanos.</P><br/><P>Indicado para diferentes soportes, preferentemente en ladrillo hueco, pero también en hormigón, hormigón ligero y ladrillo macizo.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/119313125.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/119313125.jpg/Químicos de aplicación/Químicos de aplicación/Seguridad y Salud2024-02-16T19:44:36+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!