Taco para aislamiento

Ref.: 0903760090

TACO AISLAMIENTO W-DDX D50

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TACO AISLAMIENTO W-DDX D50
Taco para aislamiento
W-DDX
Disco Ø 50 mm

Ventajas

  • Resistente a la corrosión y agentes climáticos.
  • Se presenta con disco de Ø 50 mm.
  • Debido a la pequeña profundidad de inserción, ahorro de tiempo de taladrado con un mínimo de 30 mm al realizar el taladro.

Propiedades

  • Polipropileno PP (Taco) y ABS (Clavo) de alta calidad.
  • Estable a temperaturas entre – 40°C y + 80°C.
  • Taco de plástico con clavo expandible y disco de Ø 50 mm para fijación de materiales aislantes rígidos autoportantes como, por ejemplo, placas de porexpan.
  • Fijación sobre hormigón, ladrillo macizo, ladrillo hueco y hormigón ligero.
  • Las piezas deben quedar siempre cubiertas y así protegidas de la luz y los rayos UV

Fijación de materiales aislantes en pared


Fijación de láminas e impermeabilizantes en el exterior de sótanos.


Indicado para diferentes soportes, preferentemente en ladrillo hueco, pero también en hormigón, hormigón ligero y ladrillo macizo.

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

0903760090

Ficha Técnica

32408012.pdf

Ficha Técnica

32408013.pdf
Scroll to top