Taburete de montaje móvil

Ref.: 071593 04

SILLA DE TRABAJO PARA TALLER

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Taburete para taller con 5 ruedas móviles y altura regulable

Características
- Altura ajustable de 37 cm a 50 cm.
- Diámetro de la silla de 34 cm.

Ventajas
- Altura regulable por sistema de gas.
- 2 bandejas para guardar piezas o herramientas.

Beneficios
- 5 ruedas móviles para mejor movimiento y seguridad.
- Asiento de goma.

Altura mínima

37 cm
Más Información

Número de rollos

5 Uds
Más Información

Diámetro del asiento

34 cm
Más Información

Altura máxima

50 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6727.000 g
Más Información

Altura mínima/máxima

37-50 cm
Más Información

Catálogo General

07159304

Ficha Técnica

32411049.pdf