Camiseta Job+

Ref.: M446212002
Ver todas las versiones

CAMISETA MC JOB+ A. REAL L

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

CAMISETA MC JOB+ A. REAL L
Camiseta Job+
Camiseta con excelente diseño de corte estándar.
  • Cuello redondo, corte entallado
  • Banda de refuerzo en el cuello
  • Jersey de algodón
  • STANDARD 100 de OEKO-TEX®

Material

100 % algodón Jersey
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en seco;No utilizar lejía;Planchado a temperatura media;Secado a baja temperatura
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Azulina
Más Información

Tamaño

L
Más Información

Peso del tejido por m2

150 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

L
Más Información

Código del sistema armonizado

610910000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

141.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M446212002

Ficha Técnica

32410202.pdf
Scroll to top