Material |
ST |
Longitud de rosca (lg) |
40 mm |
Superficie |
PHR |
Longitud |
45 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza superior |
Diámetro de la cabeza |
8.5 mm |
Materiales de construcción |
Sí |
Diámetro nominal |
4 mm |
Accionamiento interno |
H2 |
Tipo de rosca |
NTIP |
Forma de punta |
Punta |
Longitud de rosca |
40 mm |
Forma de rosca |
Doble rosca |
Código del sistema armonizado |
73181499980 |
Peso del producto (por artículo) |
3.109 g |
Diámetro nominal x longitud |
4 x 45 mm |
Catálogo General |
017994045 |
Ficha Técnica |
32406504.pdf |
Y12023042602000031750619cd1e4386 |