Altura (desde el suelo hasta el borde de apilado) |
115 mm |
Material |
PP |
Altura interior |
114 mm |
Longitud |
468 mm |
Anchura |
316 mm |
Color |
Gris tráfico B RAL 7043 |
Longitud interior |
422 mm |
Longitud exterior de la base |
468 mm |
Ancho interior |
282 mm |
Longitud (base interna) |
426 mm |
Peso del producto (por artículo) |
800.000 g |
Altura |
141 mm |
Longitud interna x anchura interna x altura interna |
422 x 282 x 114 mm |
Longitud x longitud exterior de la base |
468 x 468 mm |
Longitud x anchura x altura |
468 x 316 x 141 mm |
Catálogo General |
5581212000 |