Clasificador de espuma reticular del sistema

Ref.: 5581004904

SYSINRT-RSTRFOAM-SYSKO-8.4.3

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SYSINRT-RSTRFOAM-SYSKO-8.4.3
Clasificador de espuma reticular del sistema
Extraiga los cubos de espuma para que quepan alrededor de los elementos

Profundidad

335 mm
Más Información

Material

PE
Más Información

Anchura

465.5 mm
Más Información

Color

Gris oscuro
Más Información

Dimensiones del sistema

8.4.3
Más Información

Peso del producto (por artículo)

100.000 g
Más Información

Altura

156 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura (dimensión externa)

465,5 x 335 x 156 mm
Más Información

Catálogo General

5581004904

Ficha Técnica

32411720.pdf
Scroll to top