Maletín para sistemas vacío, gama 4.4.1

Ref.: 5581120109

SYSCASE-4.4.1.-DPDPRT-18COMP

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SYSCASE-4.4.1.-DPDPRT-18COMP
Maletín para sistemas vacío, gama 4.4.1
Equipado con un inserto para sistemas
  • Ideal para el almacenamiento de piezas pequeñas transportadas o almacenadas en el maletín.

Profundidad

270 mm
Más Información

Material

PLA
Más Información

Anchura

370 mm
Más Información

Número de compartimentos

18 Uds
Más Información

Dimensiones del sistema

4.4.1
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1582.000 g
Más Información

Altura

85 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura

370 x 270 x 85 mm
Más Información

Catálogo General

5581120109

Ficha Técnica

32411714.pdf
Scroll to top