Cable de conexión para el transformador de tensión

Ref.: 096380 273
Ver todas las versiones

SWV21 CABLE TRANSFORMADOR DSW600

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SWV21 CABLE TRANSFORMADOR DSW600
Cable de conexión para el transformador de tensión
Incluye un fusible de 200 A

Material

CU
Más Información

Longitud

3 m
Más Información

Descripción de tipo

SWV21
Más Información

Sección transversal del cable

35 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85444290900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.240 kg
Más Información

Catálogo General

096380273

Ficha Técnica

32411618.pdf
Scroll to top