Cable de conexión para el transformador de tensión

Ref.: 096380 272
Ver todas las versiones

SWV16 CABLE TRANSFORMADOR DSW300 2M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SWV16 CABLE TRANSFORMADOR DSW300 2M
Cable de conexión para el transformador de tensión
Incluye un fusible de 200 A

Material

CU
Más Información

Longitud

2 m
Más Información

Descripción de tipo

SWV16
Más Información

Sección transversal del cable

16 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85444290900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.800 kg
Más Información

Catálogo General

096380272

Ficha Técnica

32411618.pdf
Scroll to top