Soporte para cable de acero

Ref.: 5255000501
Ver todas las versiones

SUJETACABLES AUTOBLOCANTE (1,5-2-2,5 MM)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SUJETACABLES AUTOBLOCANTE (1,5-2-2,5 MM)
Soporte para cable de acero
Soporte para cable de acero con autobloqueo para una instalación rápida sin herramientas
  • Se puede ajustar sin herramientas
  • Certificación Cradle to Cradle®

Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.


Una vez se haya introducido el cable de acero (tenga en cuenta la flecha de dirección en el soporte), el soporte para cable de acero se bloquea en la posición deseada.

Material

Fundición de zinc
Más Información

Sostenibilidad

Ahorro de recursos;Bajas emisiones-baja contaminación
Más Información

Carga permitida

0.7 kN
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro máximo de cuerda

2.5 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro mínimo de la cuerda

1.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

79070000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.600 g
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro mínimo/máximo de la cuerd

1,5-2,5 mm
Más Información

Catálogo General

5255000501

Ficha Técnica

32408385.pdf
Scroll to top