Surtido de herramientas con taladro atornillador a batería M-Cube®, 109 piezas

Ref.: 096593 144
Ver todas las versiones

MALETÍN HHSS ELECT+ATORNILLADOR 109PZS

Descripción

MALETÍN HHSS ELECT+ATORNILLADOR 109PZS
Surtido de herramientas con taladro atornillador a batería M-Cube®, 109 piezas
Set de herramientas de electricista para llevar consigo

Set con un amplio surtido

  • Las herramientas de mano más habituales, incluidos destornilladores aislados VDE de 1000 V, alicates y alicates de corte.
  • Taladro atornillador a batería excepcionalmente compacto y potente M-CUBE® para trabajos generales de perforación y atornillado
  • 2 baterías y cargador

En un práctico maletín

  • Diseño robusto pero ligero
  • Fijaciones de aluminio
  • Dos solapas portaherramientas con gomas y bolsillos
  • Dos cierres metálicos con llave
  • Mango con revestimiento de caucho suave

Clasificador de plástico de excelente calidad

  • Impreso con acabado de carbono elegante para una mayor robustez y estabilidad y una fácil limpieza
  • Localización rápida y sencilla de las herramientas necesarias gracias al estampado de los tamaños

Longitud

408 mm
Más Información

Anchura

480 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

109 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11579.000 g
Más Información

Altura

220 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

408 x 480 x 220 mm
Más Información
Scroll to top