JGO.SUPL.METAL SLIDEBOX H199 L550 BL

Ref.: 0684320141

JGO.SUPL.METAL SLIDEBOX H199 L550 BL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

JGO.SUPL.METAL SLIDEBOX H199 L550 BL

Material

ALU
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Longitud nominal

550 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

900.400 g
Más Información

Altura

199 mm
Más Información

Catálogo General

0684320141

Ficha Técnica

32407272.pdf

Ficha Técnica

32407273.pdf
Scroll to top