SET-SUPL-ALT-ALU-GRIS SLIDEBOX-D/I-L450

Ref.: 0684318139

SET-SUPL-ALT-ALU-GRIS SLIDEBOX-D/I-L450

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SET-SUPL-ALT-ALU-GRIS SLIDEBOX-D/I-L450

Material

ALU
Más Información

Color

Gris
Más Información

Longitud nominal

450 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

734.400 g
Más Información

Altura

199 mm
Más Información

Catálogo General

0684318139

Ficha Técnica

32407272.pdf

Ficha Técnica

32407273.pdf
Scroll to top