Lámina de cristal

Ref.: 0684318134

SET SUPL-ALT-CRISTAL SLIDEBOX-D/I-L550

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SET SUPL-ALT-CRISTAL SLIDEBOX-D/I-L550
Lámina de cristal
Para Slidebox
  • Parte superior de cristal para Slidebox

Material

Vidrio
Más Información

Longitud

550 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2339.200 g
Más Información

Catálogo General

0684318134

Ficha Técnica

32407272.pdf

Ficha Técnica

32407273.pdf
Scroll to top