Lámina de cristal

Ref.: 0684320133

JGO.SUPL.CRIST.SLIDEBOX H199 L500 BL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

JGO.SUPL.CRIST.SLIDEBOX H199 L500 BL
Lámina de cristal
Para Slidebox
  • Parte superior de cristal para Slidebox

Material

Vidrio
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Longitud nominal

500 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2119.200 g
Más Información

Catálogo General

0684320133

Ficha Técnica

32407272.pdf

Ficha Técnica

32407273.pdf
Scroll to top