Lámina de cristal

Ref.: 0684318129

SET SUPL-ALT-CRISTAL SLIDEBOX-D/I-L300

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Suplemento lateral de cristal para altura H 199
- Fabricado en cristal reforzado de 8 mm de grosor, elegante y duradero
- Se puede utilizar en combinación con los paneles divisorios horizontales y verticales
- Se utiliza en combinación con el conector trasero H-199
Art Nº 0684 318 119**
- Instalación fácil y sencilla

Material

Vidrio
Más Información

Longitud

300 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1239.200 g
Más Información

Catálogo General

0684318129

Ficha Técnica

32407272.pdf

Ficha Técnica

32407273.pdf