Lámina de cristal

Ref.: 0684320128

JGO.SUPL.CRIST.SLIDEBOX H199 L270 BL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Suplemento lateral de cristal para altura H 199
- Fabricado en cristal reforzado de 8 mm de grosor, elegante y duradero
- Se puede utilizar en combinación con los paneles divisorios horizontales y verticales
- Se utiliza en combinación con el conector trasero H-199
Art Nº 0684 318 119**
- Instalación fácil y sencilla

Material

Vidrio
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Longitud nominal

270 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1107.200 g
Más Información

Catálogo General

0684320128

Ficha Técnica

32407272.pdf

Ficha Técnica

32407273.pdf