Máquinas adecuadas |
Lijadora rotorbital D 150 |
Formulario |
Arandela |
Color |
Gris |
Patrón de rectificado |
600 |
Diámetro |
150 mm |
Material del medio abrasivo |
Grano de silicio |
Técnica adhesiva |
Gancho y bucle |
Material del reverso |
Espuma/malla |
Código del sistema armonizado |
680520000000 |
Peso del producto (por artículo) |
9.360 g |
Catálogo General |
0587403060 |
Ficha Técnica |
32405568.pdf |