Disco de acabado Useit® Superpad SG

Ref.: 0587401150
Ver todas las versiones

SUPERPAD S D 150MM GRANO 150

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SUPERPAD S D 150MM GRANO 150

Formulario

Arandela
Más Información

Patrón de rectificado

1500
Más Información

Diámetro

75 mm
Más Información

Material del medio abrasivo

Grano de silicio
Más Información

Técnica adhesiva

Gancho y bucle
Más Información

Material del reverso

Espuma/malla
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.180 g
Más Información

Catálogo General

0587401150

Ficha Técnica

32405568.pdf