Formulario |
Arandela |
Patrón de rectificado |
1000 |
Diámetro |
75 mm |
Material del medio abrasivo |
Grano de silicio |
Técnica adhesiva |
Gancho y bucle |
Material del reverso |
Espuma/malla |
Código del sistema armonizado |
68052000000 |
Peso del producto (por artículo) |
1.560 g |
Catálogo General |
0587401100 |
Ficha Técnica |
32405568.pdf |