Formulario |
Arandela |
Patrón de rectificado |
1500 |
Diámetro |
50 mm |
Material del medio abrasivo |
Grano de silicio |
Técnica adhesiva |
Gancho y bucle |
Material del reverso |
Espuma/malla |
Código del sistema armonizado |
68052000000 |
Peso del producto (por artículo) |
0.640 g |
Catálogo General |
0587400150 |
Ficha Técnica |
32405568.pdf |