Disco abrasivo para madera Useit® Superpad

Ref.: 0581205150
Ver todas las versiones

SUPERPAD-P-P150-225MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SUPERPAD-P-P150-225MM
Disco abrasivo para madera Useit® Superpad
Para maderas duras y blandas tratadas y sin tratar, masillas, plásticos, cartones yeso, pinturas, sistemas de pintura duros y blandos y materiales minerales (piedra artificial)

El polvo de lijado se aspira por completo de toda la superficie

  • Sin obstrucciones; gran capacidad de lijado; larga vida útil; rectificado uniforme
  • Trabajo sin sombreados ni polvo

Ahorra tiempo y dinero

Menor tiempo de lijado y trabajo eficaz con una capacidad de lijado hasta cuatro veces la de los materiales abrasivos perforados convencionales

Sin obstrucciones del disco abrasivo

A diferencia de los materiales abrasivos perforados convencionales, el patrón de orificios de Useit Superpad para madera de Würth se ha optimizado para el material y la cantidad de polvo producido


El Wurth Superpad para madera es universalmente adecuado para su uso con cualquier placa de lijado (independientemente de los agujeros) - con o sin aspiración de polvo.


El disco de 225 mm de diámetro es especialmente idóneo para lijar placas de yeso a las que se ha aplicado masilla en seco (adecuado para la lijadora de cuello largo "Giraffe").

Formulario

Arandela
Más Información

Patrón de orificios

Perforaciones múltiples
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Tamaño del grano

150
Más Información

Diámetro

225 mm
Más Información

Material del medio abrasivo

Óxido de aluminio
Más Información

Técnica adhesiva

Gancho y bucle
Más Información

Material del reverso

Papel de gramaje B
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

19.320 g
Más Información

Catálogo General

0581205150

Ficha Técnica

32405569.pdf

Ficha Técnica

32409697.pdf
Scroll to top