Super champú con cera boxes

Ref.: 0893010005
Ver todas las versiones

SUPERCHAMPU CON CERA BOXES 5L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Champú con cera para el lavado de vehículos Lava, encera y facilita el secado en una sola aplicación

- Gracias a su formulación conseguimos enjabonar, encerar y autosecar el vehículo en una sola aplicación

- Olor agradable

- Jabón de alta concentración

- Elimina la suciedad de la pintura de la carrocería, cromo, partes plásticas y caucho de los vehículos

- Crea una capa protectora protegiendo la pintura contra los efectos la sal, corrosión, rayos solares, etc

- Realza el brillo de la pintura

- Crea un brillo intenso en la pintura

- Provoca que las gotas de la lluvia resbalen en los cristales y en la carrocería

- No irrita la piel

- Libre de AOX y siliconas

- PH 8,5 en estado concentrado

- No contiene fosfatos ni disolventes orgánicos

Biodegradable

Más Información

Olor/fragancia

Huevo
Más Información

Base química

Agua y alcohol
Más Información

Contenido

5 l
Más Información

Contenedor

Bidón de plástico
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de -10°C a 50°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Verde
Más Información

Peso del contenido

5 kg
Más Información

Sin AOX

Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Densidad

1.02 g/cm³
Más Información

Valor de pH

7,5-8,5
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5000.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

1,02 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

36 mes / de -10°C a 50°C
Más Información

Catálogo General

0893010005

Ficha Técnica

32405852.pdf

Hoja de datos de seguridad

04504853.PDF

Y12023020302000038434077746a41bd
Scroll to top