Sifón con forma de botella, largo

Ref.: 0888800614
Ver todas las versiones

SUMIDERO LAVABO 124X285MM.

Descripción

SUMIDERO LAVABO 124X285MM.
Sifón con forma de botella, largo
Cromado
Para lavabos pequeños

Accesorio de drenaje cromado de alta calidad con roseta para lavabos con baja profundidad de instalación

  • Adecuado para conexión estándar de 1 1/4 pulgadas y salida DN 32
  • El rango de ajuste de 124 a 229 mm permite una instalación vertical precisa y sencilla
  • Completo con tubo de inmersión, tubo de pared de 250 mm y roseta a juego
  • El recipiente se puede retirar y volver a montar fácilmente para limpiarlo
  • Longitud del tubo de pared

    250 mm
    Más Información

    Longitud del tubo de inmersión

    120 mm
    Más Información

    Material

    BRS
    Más Información

    Superficie

    VCR
    Más Información

    Longitud

    285 mm
    Más Información

    Altura mínima

    124 mm
    Más Información

    Rosca de conexión

    1 1/4 pulgadas
    Más Información

    Anchura nominal DN

    DN 32
    Más Información

    Diámetro de la roseta (externo)

    78 mm
    Más Información

    Altura máxima

    229 mm
    Más Información

    Altura 2

    89 mm
    Más Información

    Código del sistema armonizado

    84818019900
    Más Información

    Peso del producto (por artículo)

    488.000 g
    Más Información

    Altura mínima/máxima

    124-229 mm
    Más Información
    Scroll to top