Se puede almacenar en el sistema ORSY®
Material |
ST |
Diámetro de la brida |
12.5 mm |
Superficie |
A2C |
Compatible con RoHS |
No |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
17 mm |
Anchura |
30 mm |
Altura de la tuerca |
6 mm |
Diámetro nominal |
6 mm |
Tipo de rosca |
M |
Fuerza de carga máxima |
3.2 N |
Ancho de llave |
10 mm |
Se puede utilizar para el diámetro de la cuerda |
6.5 mm |
Apto para diámetro máximo de cuerda (pulgadas) |
1/4 in |
Estándar EN |
13411-5 |
Par de apriete |
3.5 Nm |
Material de la tuerca |
Acero |
Código del sistema armonizado |
73269098900 |
Peso del producto (por artículo) |
35.200 g |
Altura |
32 mm |
Anchura de agarre |
16 mm |
Normas |
EN 13411-5 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M6 |
Catálogo General |
0520065 |
Ficha Técnica |
32406592.pdf |