Se puede almacenar en el sistema ORSY®
Material |
ST |
Diámetro de la brida |
10 mm |
Superficie |
A2C |
Compatible con RoHS |
No |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
13 mm |
Anchura |
25 mm |
Altura de la tuerca |
5 mm |
Diámetro nominal |
5 mm |
Tipo de rosca |
M |
Fuerza de carga máxima |
2.3 N |
Ancho de llave |
8 mm |
Se puede utilizar para el diámetro de la cuerda |
5.0 mm |
Apto para diámetro máximo de cuerda (pulgadas) |
3/16 in |
Estándar EN |
13411-5 |
Par de apriete |
2 Nm |
Material de la tuerca |
Acero |
Código del sistema armonizado |
73269098900 |
Peso del producto (por artículo) |
21.840 g |
Altura |
25 mm |
Anchura de agarre |
13 mm |
Normas |
EN 13411-5 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M5 |
Catálogo General |
052005 |
Ficha Técnica |
32406592.pdf |