Panel de suelo

Ref.: 0963140041
Ver todas las versiones

FZGBOD-SUELO RENLT KAN-2697MM CON PANEL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Suelo - 10mm de grosor - Puntos de anclaje integrados

Material

Contrachapado, haya
Más Información

Carretilla

2697 mm
Más Información

Superficie de la parte superior

Resina sintética resistente a la luz
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Mercedes-Benz;Nissan;Renault
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

Kangoo con panel de separación;NV250 L1 (a partir de 2019);Separador para Citan de batalla larga
Más Información

Grosor

10 mm
Más Información

Color de la parte superior

Antracita
Más Información

Año de construcción

A partir de 2012
Más Información

Estándar EN

12195-1314-2
Más Información

Código del sistema armonizado

87089997900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.000 kg
Más Información

Normas

EN 12195-1, EN 314-2
Más Información

Catálogo General

0963140041

Ficha Técnica

32411679.pdf

Ficha Técnica

32411680.pdf

Ficha Técnica

32411682.pdf

Ficha Técnica

32411685.pdf