Material |
80% algodón, 20% poliéster |
Instrucciones para el cuidado |
No limpiar en seco;No secar en secadora de tambor;No utilizar lejía;Planchar a temperatura baja |
Lavable a |
40°C |
Color |
Negro |
Tamaño |
M |
Peso del tejido por m2 |
280 g |
Tamaño FR/ES/PT/BE |
M |
Peso del producto (por artículo) |
700.000 g |
Guía de tallas |
guia-tallas |
Catálogo General |
M450500001 |
Ficha Técnica |
32410218.pdf |