Sudadera Job+

Ref.: M450966005
Ver todas las versiones

SUDADERA CREM JOB+ GRIS OSCURO 3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

SUDADERA-CREM-JOB+-GRIS-OSCURO-3XL
Sudadera Job+
Sudadera robusta con cremallera y mangas raglán para un mejor ajuste.
  • Cremallera de gran resistencia

  • Mangas y cintura elásticas

  • Cinta de refuerzo en color de contraste y costuras reforzadas

  • Excelentes acabados

  • STANDARD 100 certificado por OEKO-TEX®

Material

70% algodón, 30% poliéster
Más Información

Instrucciones para el cuidado

Limpieza en seco profesional, proceso suave;No secar en secadora de tambor;No utilizar lejía;Planchado a temperatura media
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Antracita
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

300 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

3XL
Más Información

Código del sistema armonizado

611020910000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

688.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M450966005

Ficha Técnica

528263848.pdf