Rotulador fluorescente detectable

Ref.: 0957010500

SUBRAYADOR DETECTABLE AMARILLO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SUBRAYADOR DETECTABLE AMARILLO
Rotulador fluorescente detectable
Rotulador fluorescente detectable diseñado y fabricado para ser utilizado en la industria alimentaria, farmacéuticas e industria química
  • Ideal para subrayar texto en líneas de diferente grosor.
  • Detectable por detector de metales y visible por equipos de rayos X.
  • Escritura de alta calidad.
  • Sistema antisecado. Permite al fluorescente permanecer destapado durante 72 horas sin sercarse.
  • Fabricado con el mínimo número de partes divisibles.
  • Robusto.
  • Compatible con el sistema HACCP.
  • El polipropileno de la carcasa y el tapón cumple con las normas EU 1935/2004, 2023/2006, 10/2011 y FDA 21.

Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar.


Almacenar el rotulador en posición horizontal.


No exponer a temperaturas superiores a 60ºC.

Grosor de la línea

5 mm
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Forma de punta

Biselada en ambos lados
Más Información

Peso del producto (por artículo)

22.960 g
Más Información

Catálogo General

0957010500

Ficha Técnica

530533189.pdf