Pomo giratorio de objetos MS 5000

Ref.: 0683530452
Ver todas las versiones

STYLE21-OBJTURNKNOB-ZD-(NI)-RL-

Descripción

MS5000-OBJTURNKNOB-ZD-NI-R/L-1BOX

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

28 mm
Más Información

Diámetro exterior

35 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

103.000 g
Más Información