Manguito separador, acero

Ref.: 449845 20
Ver todas las versiones

STUD-SPCE-ST-I/E-WS8-A2K-M5X20-11-10

Descripción

STUD-SPCE-ST-I/E-WS8-A2K-M5X20-11-10
Manguito separador, acero
Con rosca hembra/macho

Rosca conforme a la norma DIN 13

Salida de rosca DIN 76-B

Compatible con RoHS


Para fijaciones en el sector de la ingeniería eléctrica y la electrónica.

Accionamiento externo

WS8
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro de la rosca

5 mm
Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Longitud de rosca hembra

11 mm
Más Información

Ancho de llave

8 mm
Más Información

Longitud de rosca exterior

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731815490990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.750 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M5
Más Información

Catálogo General

44984520