Manguito separador, acero

Ref.: 449864 10
Ver todas las versiones

DISTANCIADOR-IA-SW8-A2K-M4X10-6-8

Descripción

STUD-SPCE-ST-I/E-WS8-A2K-M4X10-6-8

Accionamiento externo

WS8
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro de la rosca

4 mm
Más Información

Longitud

10 mm
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Longitud de rosca hembra

6 mm
Más Información

Ancho de llave

8 mm
Más Información

Longitud de rosca exterior

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181541990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.072 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M4
Más Información

Catálogo General

44986410