STUD-SPCE-IE-WS8-(A2K)-M4X35MM

Ref.: 0968000435
Ver todas las versiones

STUD-SPCE-IE-WS8-(A2K)-M4X35MM

Descripción

STUD-SPCE-IE-WS8-(A2K)-M4X35MM

Accionamiento externo

WS8
Más Información

Material

Acero de fácil mecanizado
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro de la rosca

4 mm
Más Información

Longitud

35 mm
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Longitud de rosca hembra

8 mm
Más Información

Ancho de llave

8 mm
Más Información

Longitud de rosca exterior

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181541990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14.500 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M4
Más Información