STUD-SPCE-BRS-IE-WS7-(E2J)-M4X2

Ref.: 0968000220
Ver todas las versiones

STUD-SPCE-BRS-IE-WS7-(E2J)-M4X2

Descripción

STUD-SPCE-BRS-IE-WS7-(E2J)-M4X2

Accionamiento externo

WS7
Más Información

Material

BRS
Más Información

Superficie

E2J
Más Información

Diámetro de la rosca

4 mm
Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Longitud de rosca hembra

8 mm
Más Información

Ancho de llave

7 mm
Más Información

Longitud de rosca exterior

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

74153300000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.784 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M4
Más Información