Pernos distanciadores

Ref.: 449833 40
Ver todas las versiones

-BLZ-ABSTN-II-SW5,5-E2J-M3X40-7

Descripción

STUD-SPCE-BRS-I/I-WS5,5-E2J-M3X40-7

Accionamiento externo

WS5.5
Más Información

Material

BRS
Más Información

Superficie

E2J
Más Información

Diámetro de la rosca

3 mm
Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Diámetro nominal

3 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Longitud de rosca hembra

7 mm
Más Información

Ancho de llave

5,5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

741533000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.795 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M3
Más Información

Catálogo General

44983340