Pernos distanciadores

Ref.: 449813 25
Ver todas las versiones

-BLZ-ABST-IA-SW5,5-E2J-M3X25-7-6

Descripción

STUD-SPCE-BRS-I/E-WS5,5-E2J-M3X25-7-6

Accionamiento externo

WS5.5
Más Información

Material

BRS
Más Información

Superficie

E2J
Más Información

Diámetro de la rosca

3 mm
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Diámetro nominal

3 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Longitud de rosca hembra

7 mm
Más Información

Ancho de llave

5,5 mm
Más Información

Longitud de rosca exterior

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

741533000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.266 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M3
Más Información

Catálogo General

44981325